カテゴリ
- 機構部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(30)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](16)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(16)
- ヤマニパッケージ(15)
- 岩田製作所(14)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- ELPA(10)
- オーム電機(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- 北陽電機(8)
- DID(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「g098」の検索結果

防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
EAG エルゴアーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
トグルクランプ
イマオコーポレーション¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
SDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)7000
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
PTPD-M クランプボルト(六角タイプ用)
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。寸法F(mm)13寸法D(mm)30寸法E(mm)19(0-0.4)寸法C(mm)25寸法G(mm)3寸法H(Φmm)21(-0.4-0.5)寸法J(Φmm)18寸法K(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応