カテゴリ
- 機構部品(29)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(12)
- KITO(キトー)(192)
- ブロードウォッチ(94)
- TRUSCO(84)
- エスコ(32)
- C’ultiva(カルティバ)(26)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- タカ印(ササガワ)(23)
- SAMTEC(23)
- THK(20)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- ナベヤ(20)
- イハラサイエンス(20)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](19)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- KTC(17)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 水本機械製作所(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g105」の検索結果

フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
ピンホールドクランパー
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個当日出荷省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
SBG ステンレスバーグリップ
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
イマオ クランパー
イマオコーポレーション¥7,598税込¥8,3581個当日出荷位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)170色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
バスケットフィルター
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷ガスケットがオイル漏れを防ぎます。使用温度範囲(℃)0~90材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(タッピンネジ)SUM22L材質(バスケット)ポリプロピレン表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から5日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
RD6 ラウンドスチールハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から5日以内出荷19インチラック規格(IEC規格)対応品です。材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
RD5 ラウンドスチールハンドル
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から5日以内出荷19インチラック規格(IEC規格)対応品です。材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷種別おねじ付材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)二面幅F(mm)-色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
グリル ノブ
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から7日以内出荷材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
クランプレバー (プロテクトキャップ)
イマオコーポレーション¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷から5日以内出荷ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
プレッシャーキャップ
イマオコーポレーション¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から5日以内出荷ブリーズ(通気)構造です。 【吸気設定圧力(目安):30hPa】 オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 【排気設定圧力(目安):350hPa】 反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。色(キャップ)つや消しオレンジろ過度(μm)40材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA色(ねじ部)つや消しブラック