カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • NOK(10)
  • マスオカ(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(3)
  • 日東工器(3)
  • アソー(2)
  • THK(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • カーボーイ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 森清化工(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • ベン(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g110 nbr」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーションレベルインジケーター(フロート式センサー仕様)イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷
フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80使用温度範囲(℃)-20~80形状長形ストローク(mm)(接点)12質量(g)110材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック