カテゴリ
- 機構部品(86)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(13)
- メディアカバーマーケット(1,952)
- BIGM(丸山製作所)(983)
- リスパック(146)
- TRUSCO(124)
- エスコ(119)
- ODELIC(オーデリック)(102)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(84)
- PGA(76)
- IDEC(和泉電気)(74)
- PISCO(ピスコ)(74)
- BONOFFICE(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- ナベヤ(53)
- 渡辺電機工業(47)
- 永田製作所(39)
- オンダ製作所(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「g13」の検索結果

SRG-S ステンレス回転握り(小型)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から3日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から5日以内出荷ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ガイドローラー(R型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥589税込¥6481個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から8日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スパイラル カム クランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
ガイドローラー(Y型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
ストレートタイトナー
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。材質スチール(SPHC)色ブラック表面処理カオチン塗装
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
ガイドローラー(H型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
ロッキングキー(ハイトタイプ)
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
PKN ピックドノブ
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥669税込¥7361個当日出荷から9日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
コンパクトサイドクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39