カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(28)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • リケン(12)
  • DID(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • 水本機械製作所(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • コクヨ(8)
  • CKD(8)
  • 桑名金属工業(8)
  • ヤマニパッケージ(8)
  • 岩田製作所(7)
  • エスコ(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g132」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーションNDQ 角パイプ用ジョイントイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーションウェアストリップ(フラットレール)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
941税込1,035
1個
当日出荷から13日以内出荷
グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
3,395税込3,735
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャリア ハンドル イマオコーポレーションキャリア ハンドルイマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーションELK エルゴセブンロブノブイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーションOGL オーバルグリップレバーイマオコーポレーション
1,029税込1,132
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
534税込587
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
CL コントロールレバー イマオコーポレーションCL コントロールレバーイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
1,261税込1,387
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーションMBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ)イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応