カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • メディアカバーマーケット(639)
  • ホンダ(65)
  • SMC(50)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • TRUSCO(27)
  • 福井クラフト(21)
  • アズワン(20)
  • エスコ(18)
  • ヤマニパッケージ(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
  • サンワサプライ(11)
  • スズキ(11)
  • ピーシーエー(11)
  • 椿本チエイン(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 岩田製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g133」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション

    エンプラ レベリング パッド

    イマオコーポレーション
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
  • SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    SDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
  • CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション

    CK-SUS ステンレスクロスノブ

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
  • エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド ELP

    イマオコーポレーション
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • EDH エンプラディスクハンドル車 イマオコーポレーション

    EDH エンプラディスクハンドル車

    イマオコーポレーション
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
    種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
  • スクリュー プラグ(スチール製) イマオコーポレーション

    スクリュー プラグ(スチール製)

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
  • NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション

    EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • SR1 スナップロックハンドル イマオコーポレーション

    SR1 スナップロックハンドル

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします。
    許容荷重(N)500
  • ワークグリッパー CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT CT-20250 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT CT-20250

    イマオコーポレーション
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:SCM440、チップ :超硬A2.3d25.4W30L40質量(g)133タイプフェノール樹脂製L113.7
  • CT CT・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション

    CT CT・グリッパー(アジャストタイプ)

    イマオコーポレーション
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン) CP730 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン) CP730

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
  • BA バランスハンドル イマオコーポレーション

    BA バランスハンドル

    イマオコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
  • エンプラディスクハンドル車 EDHN イマオコーポレーション

    エンプラディスクハンドル車 EDHN

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン材質(握り)ポリアミドつや消しブラック