カテゴリ
- 機構部品(21)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(20)
- TRUSCO(112)
- オーム電機(39)
- 水本機械製作所(36)
- ミニター(31)
- PISCO(ピスコ)(30)
- ケルヒャー(22)
- エスコ(21)
- シンワ測定(18)
- TAKIGEN(タキゲン)(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- ニッタ(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- KTC(14)
- ELPA(13)
- ANEX(12)
- イシハシ精工(12)
- SMC(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「g17」の検索結果

SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
角パイプ用 エンドキャップ
イマオコーポレーション(11件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ピラーグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
STS シャフトスリーブ
イマオコーポレーション¥789税込¥8681個当日出荷から5日以内出荷シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から5日以内出荷下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
角型Tハンドル TH-N TH40N-20
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。A13W13L20H30質量(g)17タイプフェノール樹脂製D40S20取付部オネジMM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
PH1~3 プルハンドル
イマオコーポレーション¥569税込¥6261個当日出荷から9日以内出荷PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16125
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個当日出荷・RoHS指令適合製品です。B38LR12H6質量(g)660タイプフェノール樹脂製F110D25C25E45G17J13K18MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100