カテゴリ
- 機構部品(31)
- メカニカル部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(117)
- TRUSCO(108)
- 住友電工ハードメタル(60)
- 三菱マテリアル(42)
- サンドビック(34)
- NTN(エヌティーエヌ)(30)
- イスカル(28)
- 徳武産業(28)
- 京セラ(27)
- ナカバヤシ(24)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- KTC(23)
- 日本緑十字社(23)
- ワルター(23)
- セコ・ツールズ・ジャパン(23)
- NSK(日本精工)(20)
- ケナメタル(19)
- タンガロイ(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「g190」の検索結果

BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
クランプ プレート
イマオコーポレーション¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から9日以内出荷機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。色(本体)ブラック材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
MBSPC 6ポジションクランプ
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
SKP クランププレート
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。形状その他材質(本体)アルミ合金(A6063)種類クランプレバー取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
TL-N テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
SK シックスロブノブ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類六角形取付部穴なし
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から5日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
インデックスプランジャー(エア作動) ASDX
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
BJ211 ミニアジャストストッパー
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から8日以内出荷狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
MB-VM300MC マウントクランプ
イマオコーポレーション¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷ベースユニットに付属されています。 ベースユニットの固定にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラスプロケットアイドラー
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール種類アイドラー列数1材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6202ZZスプロケット形状B形軸穴径(Φmm)15
QLRCS シャフト
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個当日出荷リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。 必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。 RoHS指令適合製品です。全長(mm)-幅(Φmm)-シャフト長さ(mm)-