カテゴリ

  • 機構部品(35)
  • メカニカル部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(21)
  • TRUSCO(146)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(117)
  • 山崎実業(103)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • メディアカバーマーケット(63)
  • ユニット(42)
  • スリーボンド(41)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
  • エレコム(32)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • エスコ(29)
  • CAPTAIN STAG(29)
  • omron(オムロン)(28)
  • KTC(26)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(24)
  • 扶桑精機(23)
  • アートトワレ(23)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g250」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
エンプラVプーリーアイドラー イマオコーポレーションエンプラVプーリーアイドラーイマオコーポレーション(7件のレビュー)
2,619税込2,881
1個
当日出荷
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
7,372税込8,109特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。種類チェーンボルト・ターンバックル硬度HRC33~39仕様ダブルエンド型
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
丸ベルトローラー イマオコーポレーション丸ベルトローラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,910税込3,201
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
SB-SUS ステンレス握り玉 イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ハンドル操作角度(°)175
QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
9,215税込10,137特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
角鋼スライドロック(レバータイプ) イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ)イマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。狭い場所でも横から操作できます。
用途隣接するカメラ、印字機の調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
ELESA ツインスポークハンドル イマオコーポレーションELESA ツインスポークハンドルイマオコーポレーション
10,961税込12,057
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ARR36 アルミローラスライドレール イマオコーポレーションARR36 アルミローラスライドレールイマオコーポレーション
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
3,589税込3,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
クラウンローラー イマオコーポレーションクラウンローラーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,910税込3,201
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ベアリング)スチール
SRH1 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH1 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
4,268税込4,695
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
456税込502
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセットイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)80ねじ寸法M16×2材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ イマオコーポレーションBRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプイマオコーポレーション
3,783税込4,161
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーションツインスポークハンドル車イマオコーポレーション
9,797税込10,777
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車 イマオコーポレーションSSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車イマオコーポレーション
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ローレット
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ねじの呼びM16材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM16×2色(本体)ブラック
エアダウンクランプ イマオコーポレーションエアダウンクランプイマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
当日出荷
クランプ力(N)140付属品Oリング(P9)×2個材質(本体)AC7A・アルマイト表面処理質量(g)250寸法L(mm)90寸法H(mm)36寸法d(mm)4.5寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)0.3~1.0寸法S(mm)2寸法L2(mm)12寸法T(mm)8寸法W(mm)44寸法P(mm)35寸法L3(mm)5寸法L4(mm)20寸法d1(mm)12.2寸法H1(mm)20ねじ径MM4×0.7寸法H2(mm)28寸法P1(mm)53寸法P2(mm)27寸法W1(mm)25寸法W2(mm)S 12寸法S1(mm)9材質(アーム)SCM415・浸炭焼入・無電解ニッケルメッキ寸法L5(mm)4
BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
CP112 クランプポスト用Vパッド イマオコーポレーションCP112 クランプポスト用Vパッドイマオコーポレーション
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
BJ650 遠隔操作ユニット イマオコーポレーションBJ650 遠隔操作ユニットイマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)イマオコーポレーション
4,462税込4,908
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類2スポーク材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
SCS-SJ セルフカットジョー イマオコーポレーションSCS-SJ セルフカットジョーイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ワーク形状にセルフカットしてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
HR-SP サイドプルホイストリング イマオコーポレーションHR-SP サイドプルホイストリングイマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
STF-N 安全テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションSTF-N 安全テンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
4,365税込4,802
1個
4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)SUM22L
AL2SP アルミ2スポークハンドル車 イマオコーポレーションAL2SP アルミ2スポークハンドル車イマオコーポレーション
3,492税込3,841
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
種類ツインスポーク
RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ) イマオコーポレーションRS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ)イマオコーポレーション
1,475税込1,623
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクト自動タイプです。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事でインナメンバーが引き抜けます。挿入時は操作が不要な自動挿入です。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)