カテゴリ
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(245)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- TRUSCO(17)
- 新ダイワ(15)
- シナノ(12)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](9)
- エスコ(7)
- グーリング(7)
- ケナメタル(6)
- omron(オムロン)(5)
- KTC(5)
- 椿本チエイン(5)
- NOK(5)
- 河村電器産業(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- イシハシ精工(4)
- ELPA(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g305」の検索結果

ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
SH スピードハンドル
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
トグルクランプ
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド
クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から5日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150回し半径(mm)70材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部オネジ許容荷重(N)195