カテゴリ

  • 機構部品(50)
  • メカニカル部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(322)
  • MAZDA(マツダ)(210)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • PISCO(ピスコ)(46)
  • SMC(234)
  • TRUSCO(99)
  • エスコ(161)
  • エレコム(43)
  • サンエス(95)
  • スズキ(193)
  • スバル(54)
  • テンパール工業(140)
  • トヨタ(48)
  • ニッサン(76)
  • ネオフレックス(75)
  • ホンダ(212)
  • 三桂製作所(102)
  • 福井クラフト(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g36」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    色ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション

    KCL・KCL-SUS カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
  • BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション

    BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • FK ファイブロブノブ イマオコーポレーション

    FK ファイブロブノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • PKN ピックドノブ イマオコーポレーション

    PKN ピックドノブ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
  • OG オーバルグリップ イマオコーポレーション

    OG オーバルグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    M-BM プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
  • BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーション

    BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
  • STK スターノブ イマオコーポレーション

    STK スターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション

    ELK エルゴセブンロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • セーフティ サイドマウント ハンドル イマオコーポレーション

    セーフティ サイドマウント ハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)36色(本体)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
  • クリック トルクノブ イマオコーポレーション

    クリック トルクノブ

    イマオコーポレーション
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • BJ360 コンパクトワークサポーター イマオコーポレーション

    BJ360 コンパクトワークサポーター

    イマオコーポレーション
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
  • MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    MKR ミニクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴ ウィングナット イマオコーポレーション

    エルゴ ウィングナット

    イマオコーポレーション
    ¥699~税込¥769~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(キャップ)ポリアミド
  • クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーション

    クランプ ノブ(スターフィッシュ型)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
  • SCD スクリューダンパー イマオコーポレーション

    SCD スクリューダンパー

    イマオコーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細目ネジ仕様。 最大圧力は10%~15%の誤差があります。
    寸法E(mm)6
  • トライアングルノブ MD-TRIK イマオコーポレーション

    トライアングルノブ MD-TRIK

    イマオコーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー材質(取付部)SUS304
  • SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーション

    SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
  • トライアングルノブ VD-TRIK イマオコーポレーション

    トライアングルノブ VD-TRIK

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304
  • BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーション

    BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーション

    ミニクランプ レバー(SUS製)

    イマオコーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUS303
  • アシストインジケーター イマオコーポレーション

    アシストインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-08001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-08001

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B6L13.2HM8×1.25質量(g)36タイプフェノール樹脂製F16D5C18E3G13JM4×0.7-16LK16MM4×0.7-6LRoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)1.5~3.0保持力(N)200
  • BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーション

    BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション

    EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ミニクランプレバー イマオコーポレーション

    ミニクランプレバー

    イマオコーポレーション
    ¥819~税込¥901~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
  • LMR レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LMR レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08025-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08025-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A28L(+0.5/0)25H22質量(g)36タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D1(±0.3)9.4D211H134D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8