カテゴリ
- 機構部品(40)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(684)
- ホンダ(389)
- SMC(281)
- BIGM(丸山製作所)(256)
- サンエス(96)
- エスコ(82)
- TRUSCO(60)
- スバル(42)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(42)
- PISCO(ピスコ)(33)
- ニッサン(33)
- 福井クラフト(32)
- ヤマニパッケージ(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- 横浜ディスプレイミュージアム(28)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- パール金属(21)
- G-CRAFT(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「g46」の検索結果

SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(48件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥759税込¥8351個当日出荷から52日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
ロールリング
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から5日以内出荷ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ワンタッチ着脱 フラットクランパー QCFC QCFC0639-SUS
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個当日出荷・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。適合するケース:QCFC0639-B-SUS質量(g)46タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)30保持力(N)30
スクゥエア アルミ ハンドル
イマオコーポレーション¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500材質(ボルト)スチール
PH1~3 プルハンドル
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
ECL・ECLN カムレバー
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
ELK エルゴセブンロブノブ
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
KN-SOFT ナールドノブソフト
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から15日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
QLCA カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
フラット アジャストクランプ レバー
イマオコーポレーション¥889税込¥9781個3日以内出荷から7日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-16-20
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A(+0.018/+0.005)16B25質量(g)46タイプフェノール樹脂製C(-0.25/-0.50)20加工径(mm)【サブプレート】Φ25(+0.026/+0.016)RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
安全アジャストT型ハンドル
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10060
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR8W17L60質量(g)46タイプフェノール樹脂製L112L257D7.5L33.5締付トルク(N・m)50RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)25
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R50T12A16B14材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)46タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD14t5.5D115D210MM5×0.8レバー荷重(N)100クランプ力(kN)1.3クランプストローク(mm)2.3
STK-SOFT スターノブソフト
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆