カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,743)
  • MAZDA(マツダ)(275)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • ホンダ(76)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
  • CKD(55)
  • エスコ(50)
  • スバル(46)
  • TRUSCO(40)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
  • 福井クラフト(24)
  • トヨタ(19)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • RS PRO(17)
  • 椿本チエイン(16)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g59」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AGS アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGS アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
  • LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LM レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂質量(g)59種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM10×1.5色(本体)ブラックねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
  • ウイングナット イマオコーポレーション

    ウイングナット

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
    材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
  • ボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-10001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-10001

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂B10質量(g)59D8C20EM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-16-25 イマオコーポレーション

    ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-16-25

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A(+0.018/+0.005)16B25質量(g)59タイプフェノール樹脂製C(-0.25/-0.50)25加工径(mm)【サブプレート】Φ25(+0.026/+0.016)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めピン ロケートボルト(標準型) BJ700 BJ700-12055 イマオコーポレーション

    位置決めピン ロケートボルト(標準型) BJ700 BJ700-12055

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    W10L55質量(g)59タイプフェノール樹脂製L112L222L333D118MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めピン ロケートボルト(高精度型) BJ701 BJ701-12055 イマオコーポレーション

    位置決めピン ロケートボルト(高精度型) BJ701 BJ701-12055

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    W10L55質量(g)59タイプフェノール樹脂製L112L222L333D118MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)7000
  • KG60SOFT ナールドグリップソフト イマオコーポレーション

    KG60SOFT ナールドグリップソフト

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    質量(g)59
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-12040-E イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-12040-E

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質フェノール樹脂A40B19質量(g)59F5D19C12EM12×1.75許容荷重(N)24500
  • BJ753 ナールドナット イマオコーポレーション

    BJ753 ナールドナット

    イマオコーポレーション
    1,248税込1,373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16050-80UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16050-80UR

    イマオコーポレーション
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    ・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂AM16×2B50質量(g)59F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)80
  • ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16050-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16050-60UR

    イマオコーポレーション
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    ・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂AM16×2B50質量(g)59F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)60
  • Tハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-TH イマオコーポレーション

    Tハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-TH

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーション

    BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • 拡張ピン(ねじ込みタイプ) イマオコーポレーション

    拡張ピン(ねじ込みタイプ)

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS630硬度(本体)HRC34
  • BLN1 ライナーブッシュ イマオコーポレーション

    BLN1 ライナーブッシュ

    イマオコーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • ローラーピン(偏心)SUS製 イマオコーポレーション

    ローラーピン(偏心)SUS製

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
    材質(本体)SUS303
  • ローラーピン(偏心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(偏心)

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ) イマオコーポレーション

    MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ700 ロケートボルト(標準型) イマオコーポレーション

    BJ700 ロケートボルト(標準型)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
  • BJ701 ロケートボルト(高精度型) イマオコーポレーション

    BJ701 ロケートボルト(高精度型)

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
  • ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-16050-DS イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-16050-DS

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    ・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂AM16×2B50質量(g)59F8D3C11E14許容荷重(N)23000