カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(24)
  • Aratas(旧:omron)(15)
  • THK(49)
  • CKD(41)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • オーム電機(26)
  • ウェルコムデザイン(16)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(15)
  • イメージニクス(15)
  • 明治(14)
  • 黒田精工(12)
  • NACHI(不二越)(12)
  • ギガ・セレクション(11)
  • ELPA(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • アズワン(8)
  • PROST's(7)
  • D'Addario(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g6d」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • INK インジケーターノブ イマオコーポレーション

    INK インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法LM4×0.7
  • ベンリック 引込みクランプ(レバー付き) イマオコーポレーション

    ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)

    イマオコーポレーション
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷
    レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
    材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720

    イマオコーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
  • テーパーブッシュ イマオコーポレーション

    テーパーブッシュ

    イマオコーポレーション
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725

    イマオコーポレーション
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
  • フォームクランプ イマオコーポレーション

    フォームクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
  • パーツシステム イマオコーポレーション

    パーツシステム

    イマオコーポレーション
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
  • テーパークランプボルト(基準タイプ フック付き) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(基準タイプ フック付き)

    イマオコーポレーション
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
  • テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し)

    イマオコーポレーション
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
  • フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BU イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BU

    イマオコーポレーション
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。 エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がりボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。 繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • 引込みクランプ イマオコーポレーション

    引込みクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)2材質(本体)SC440質量(g)420寸法H(mm)40(±0.01)寸法D(Φmm)50材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)18寸法d(Φmm)12(G6)寸法M(mm)M6×1-9L寸法d2(mm)8(F7)寸法H1(mm)30.7寸法H2(mm)13寸法M1(mm)M6×1表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)2.5材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.5
  • ワンタッチクランプ イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
  • ベンリック 引込みクランプ(レバーなし) イマオコーポレーション

    ベンリック 引込みクランプ(レバーなし)

    イマオコーポレーション
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷
    レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
    材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
  • フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S

    イマオコーポレーション
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • 引込みクランプ イマオコーポレーション

    引込みクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • エア引込みクランプ イマオコーポレーション

    エア引込みクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
    クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
    材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.3~1OリングP4表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)SCM440表面処理(ピストン)イソナイト処理熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)