カテゴリ
- 機構部品(85)
- メカニカル部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(38)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
- MAZDA(マツダ)(668)
- NOK(108)
- omron(オムロン)(90)
- RS PRO(266)
- SMC(602)
- TRUSCO(189)
- エスコ(284)
- スズキ(175)
- トヨタ(174)
- ナカバヤシ(124)
- ニッサン(187)
- ブロードウォッチ(93)
- ホンダ(1,106)
- ムトウユニパック(88)
- 山櫻(93)
- 福井クラフト(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)

オーバルグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥889税込¥9781個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン用ローラー
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
平ベルト従動ローラー
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A28B20質量(g)70D10EM16×2寸法C(mm)(-0.2-0.6)18RoHS指令(10物質対応)対応
スピンロック
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)色(本体)ブラック材質(クランパー)SUS630
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725
イマオコーポレーション¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
メッセージウォッチType-N送信機(中継機)
イマオコーポレーション¥48,980税込¥53,8781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181質量(g)70種類特定小電力外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
メッセージウォッチ Type-N
イマオコーポレーション¥48,980税込¥53,8781個当日出荷広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。 人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。 機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。 メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。 広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。 広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。 また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。 ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。 機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。 接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。電波形式特定小電力無線局ARIBSTD-T108電池寿命送信機:約1,000日(1時間に1回送信した場合)・中継機:約2.5日(1時間に1回中継した場合)・受信機:約3.9日(1時間に1回受信した場合)電波到達距離(m)送信機→中継機約1000、送信機→受信機約270動作温度範囲(℃)-10~60電波周波数920MHz帯※送信機(中継機)、受信機は周波数を合わせてペアリングするので混信はありません通信速度(kbps)50
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら