カテゴリ

  • 機構部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(262)
  • スズキ(161)
  • SMC(88)
  • ホンダ(57)
  • TRUSCO(47)
  • エスコ(42)
  • 福井クラフト(39)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • スバル(28)
  • 日本緑十字社(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • MIYOSHI(小西製作所)(23)
  • 椿本チエイン(20)
  • 水本機械製作所(20)
  • 岩田製作所(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • トヨタ(16)
  • サンエス(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g78」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
  • SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    SDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
  • TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (ラジアル)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • フラット クランプ レバー イマオコーポレーション

    フラット クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの呼びM10材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM10×1.5色(本体)ブラック
  • EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーション

    EAG エルゴアーチグリップ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
  • LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション

    TAK-N スリーアームノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • ファイブロブノブ FK イマオコーポレーション

    ファイブロブノブ FK

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~110材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上、ブラック
  • グラブスクリュー イマオコーポレーション

    グラブスクリュー

    イマオコーポレーション
    549税込604
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    種別全ねじ
  • BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーション

    BCH ボアードクランクハンドル

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
  • パイプジョイントクランプ TCCヒンジジョイントベース TCC-PB TCC30-PB-E-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCCヒンジジョイントベース TCC-PB TCC30-PB-E-B

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PB-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-PB-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S質量(g)78タイプフェノール樹脂製推奨締付トルク(N・m)12
  • インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • レベル インジケーター イマオコーポレーション

    レベル インジケーター

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP イマオコーポレーション

    差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
    材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303材質(ボール)SUS440C
  • LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)7000
  • ホルダ イマオコーポレーション

    ホルダ

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    吸着パッドに接続するストレート型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
  • BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ) イマオコーポレーション

    BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレーRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)SUS304
  • パイプジョイントクランプ TCCヒンジジョイントベース TCC-PB TCC30-PB-E-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCCヒンジジョイントベース TCC-PB TCC30-PB-E-G

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PB-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-PB-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S質量(g)78タイプフェノール樹脂製推奨締付トルク(N・m)12
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    ・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
    B16.5質量(g)78タイプフェノール樹脂製D21.5C24.8E6.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
  • クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-16050C イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-16050C

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
    B16質量(g)78タイプフェノール樹脂製D8C17EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600許容トルクT(N・m)50