カテゴリ
- 機構部品(81)
- メカニカル部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(27)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
- MAZDA(マツダ)(409)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(72)
- PROST's(949)
- Qlight(104)
- RS PRO(97)
- SMC(1,894)
- TRUSCO(241)
- イムラ(99)
- エスコ(286)
- スズキ(215)
- トヨタ(172)
- トレード(111)
- ニッサン(224)
- ニッセイ(91)
- ホンダ(1,400)
- メディアカバーマーケット(130)
- 福井クラフト(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「g80」の検索結果
特価

チェーンガイド(AGガイド)
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ピラーグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
チェーンガイド(AG-Sガイド)
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーンガイド(CLGガイド)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質引張強度 250N/mm2以上 AHタイプには握り取付け用メネジがありません。種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
PG ピラーグリップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)色(本体)ブラック
チェーンガイド(DLGガイド)
イマオコーポレーション¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から9日以内出荷種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
ガイドローラー(R型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(H型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
長穴スライドロック
イマオコーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
エンプラローラー
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個当日出荷材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25種類ローラー最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
エンプラレベリングパッド ELP
イマオコーポレーション¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
ELK エルゴセブンロブノブ
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。