カテゴリ
- 機構部品(17)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(31)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- ホンダ(15)
- コーコス信岡(13)
- 岩田製作所(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- アルベ(チトセ)(11)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](11)
- エスコ(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- イシハシ精工(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- ヤマニパッケージ(9)
- エレコム(8)
- 水本機械製作所(8)
- ミニター(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g91」の検索結果

KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
スチールカバー型ブリーザキャップ
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。材質(フィルター)ポリウレタン表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
PH1~3 プルハンドル
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
IDクランプ用テーパーボルト
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷MBIDIDクランプのテーパーボルトが損傷した時の交換部品です。材質テーパーボルト/SCM440・焼入焼戻・PTFEコーティング・HRC39~45
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
クランプレバー (プロテクトキャップ)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から5日以内出荷ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック