カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(42)
  • 渡辺電機工業(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • Xiaomi(23)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • SMC(14)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • ノーブランド(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • ビクセン(6)
  • 岡崎精工(5)
  • 三友(5)
  • 富士電機(5)
  • 東日興産(TN)(5)
  • 片力商事(5)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • ホンダ(4)
  • 三菱マテリアル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-08」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ホイストリング HR HR8 イマオコーポレーション

    安全ホイストリング HR HR8

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
    質量(kg)0.17L12.5H67.8タイプフェノール樹脂製D□25.4C9.7a46.7b21.8D119H28.7H126許容荷重(kN)4
  • ボルトキット HR-A・HR-B HR8-A イマオコーポレーション

    ボルトキット HR-A・HR-B HR8-A

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    ・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
    材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜適合品番【安全ホイストリング】HR8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドプルホイストリング HR-SP HR8SP イマオコーポレーション

    サイドプルホイストリング HR-SP HR8SP

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    B16L76H25タイプフェノール樹脂製F8D3C21SM8×1.25E14G25J52P13K44N13許容荷重(N)3250M19
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-02 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-10 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
  • HR 安全ホイストリング イマオコーポレーション

    HR 安全ホイストリング

    イマオコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-04

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • デジタルポジションインジケーターノブ イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。
    質量(g)20シャフト径(Φmm)10文字高(mm)4材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)材質(ノブ)アルミニウム表面処理(ノブ)アルマイト表面処理読取方向Hハウジング色オレンジ
  • HR-A ボルトキット イマオコーポレーション

    HR-A ボルトキット

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    万一ボルトが損傷した時の交換部品です。 磁気探傷検査にて品質を保証します。 RoHS指令適合製品です。
    材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • HR-SP サイドプルホイストリング イマオコーポレーション

    HR-SP サイドプルホイストリング

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • SDP-08 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-08 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    読取方向水平質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応色(ハウジング)オレンジ