HS・グリッパー(スクエアタイプ)イマオコーポレーション翌々日出荷
トラスコ品番114-6969幅(mm)16高さ(mm)12材質(本体)SKH51質量(g)20適合ねじM4
中間プレート・前面シール・ハウジングシールイマオコーポレーション当日出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
シャフト径(Φmm)20材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
ガイドローラー(H型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
サムターンクランパー ストロング用ケースイマオコーポレーション当日出荷
材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
アングルグリッパーイマオコーポレーション翌日出荷
長さ(mm)16.5幅(mm)10(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)材質(本体)SKH51質量(g)7材質(チップ)SKH51表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC62
KPHS ダブルストッパーイマオコーポレーション当日出荷から翌々日出荷
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。
ワークの高さに合わせた選択が可能です。
3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。
RoHS指令適合製品です。
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSPイマオコーポレーション翌々日出荷から7日以内出荷
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
KPHS スイベルストッパーイマオコーポレーション当日出荷から翌々日出荷
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。
ワークの高さに合わせた選択が可能です。
3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。
RoHS指令適合製品です。
サムターンクランパーストロングイマオコーポレーション当日出荷
サムターンクランパーストロング
寸法L(mm)16.3寸法H(mm)29寸法d(mm)8d114寸法D(mm)25寸法M(mm)M2×0.4深さ3寸法H1(mm)14.5寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250d225寸法d330適合プレート厚さ(mm)3~20
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20イマオコーポレーション当日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)76タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250適合プレート厚さ(mm)6~20
KPHS シングルストッパーイマオコーポレーション当日出荷から翌々日出荷
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。
ワークの高さに合わせた選択が可能です。
3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。
RoHS指令適合製品です。
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20イマオコーポレーション翌日出荷
・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)62タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20Sイマオコーポレーション翌日出荷
・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)84タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20イマオコーポレーション翌日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)130タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)6~20
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20Sイマオコーポレーション翌日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)104タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250適合プレート厚さ(mm)6~20
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20Sイマオコーポレーション翌日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)160タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)6~20
スペーサーイマオコーポレーション当日出荷
スペーサー
トラスコ品番350-9053RoHS指令(10物質対応)対応
オイルプラグイマオコーポレーション(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
KA レベルアジャスター(ラバー付き)イマオコーポレーション(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
BJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。
RoHS指令適合製品です。
SDP-09-N デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
BJ743 平ワッシャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応