カテゴリ
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- イスカル(12)
- S.I.C.(SHINDO)(8)
- アズワン(7)
- MICROCHIP(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- 高橋産業(3)
- マルツエレック(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ヤマト科学(2)
- 三菱ふそう(2)
- イージーアップ(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンハヤト(1)
- ナベヤ(1)
- バートル(1)
- ブランドをもっと見る
「ic101」の検索結果
特価

KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。材質フェノール樹脂H14質量(g)17適合ツールTWM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUS
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014-SUS
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。材質フェノール樹脂H14質量(g)17適合ツールTWM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)