カテゴリ
- 機構部品(52)
- ねじ・ボルト・釘(16)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3)
- ホンダ(253)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- RS PRO(71)
- KHK(小原歯車工業)(69)
- カツイチ(68)
- メディアカバーマーケット(67)
- エスコ(64)
- ダイヤトレンド(62)
- Kawasaki(60)
- ハリケーン(57)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(56)
- DAYTONA(デイトナ)(42)
- スリーピース(42)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(37)
- NEC(33)
- 三菱電機(33)
- グーリング(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「j-7」の検索結果

BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ742 球面座金
イマオコーポレーション¥569~税込¥626~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適仕様ボールロックピン寸法H(mm)13寸法L1(mm)9(±1)寸法A(mm)25寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)12.7材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
BJ791 ストレートピン
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。
BJ766 スプリングロケートピン(樹脂ピン)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から27日以内出荷ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。 樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。