カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- Jergens(2)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- SICK(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 信和自動車工業(1)
- Modes(1)
- ラクテム(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jergens」の検索結果
特価

BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ボールロックピン
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適仕様ボールロックピン寸法H(mm)13寸法L1(mm)9(±1)寸法A(mm)25寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)12.7材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
NBLP-SUS ボールロックピン
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応