カテゴリ

  • 機構部品(53)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(705)
  • BIGM(丸山製作所)(654)
  • 大阪魂(331)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(178)
  • 三菱(113)
  • ユニ・チャーム(107)
  • KANA(片山チエン)(103)
  • エスコ(100)
  • CKD(73)
  • マースジャパンリミテッド(72)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • TRUSCO(68)
  • イスカル(58)
  • 京セラ(50)
  • 日産ネジ(50)
  • omron(オムロン)(47)
  • IDEC(和泉電気)(46)
  • 三ツ星ベルト(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-12」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,552税込1,707特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
806税込887
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
769税込846
1個
翌日出荷から8日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) イマオコーポレーションBJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)イマオコーポレーション
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,977税込4,375
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,977税込4,375
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ)イマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションFTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
TLF-N テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションTLF-N テンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
RL ラチェットレバー イマオコーポレーションRL ラチェットレバーイマオコーポレーション
20,661税込22,727
1個
翌日出荷から8日以内出荷
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー形状L字形材質(本体)SCM421
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,407税込1,548
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピンイマオコーポレーション
1,446税込1,591
1個
当日出荷から6日以内出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部めねじ種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ) イマオコーポレーションHRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HR 安全ホイストリング イマオコーポレーションHR 安全ホイストリングイマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
CP106 トークランプ イマオコーポレーションCP106 トークランプイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
BJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ)イマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)イマオコーポレーション
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
CP107 サイドクランプ イマオコーポレーションCP107 サイドクランプイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
BJ762 ヒンジサポート イマオコーポレーションBJ762 ヒンジサポートイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
CP121 口金 イマオコーポレーションCP121 口金イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
STF-N 安全テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションSTF-N 安全テンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
4,365税込4,802
1個
4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)SUM22L
ST-N 安全テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
4,462税込4,908
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)SUM22L
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
893税込982
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ イマオコーポレーションHK-N-SUS ステンレスハンドノブイマオコーポレーション(2件のレビュー)
3,589税込3,948
1個
翌日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□L イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□Lイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
LBLT インデックスプランジャー イマオコーポレーションLBLT インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,843税込2,027
1個
翌日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LL ロッキングレバー イマオコーポレーションLL ロッキングレバーイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー形状ノブ付形
KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーションKGK・KGP・KGI ナールドグリップノブイマオコーポレーション
1,029税込1,132
1個
翌日出荷から4日以内出荷
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
EK エンプラノブ イマオコーポレーションEK エンプラノブイマオコーポレーション
939税込1,033
1個
翌日出荷から4日以内出荷
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド種類六角形
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションエンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
13,289税込14,618
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
朝顔型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付)イマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
●軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所加工品です。
MBCTC コンパクトトークランプ イマオコーポレーションMBCTC コンパクトトークランプイマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 背面をストッパーとして使用できます。