カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- スバル(103)
- ホンダ(90)
- MAZDA(マツダ)(85)
- ツカサ電工(22)
- SMC(20)
- フエニックス・コンタクト(12)
- KITO(キトー)(11)
- 富士電機(7)
- スピリット・メディカル社(5)
- TOA(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ABUS(4)
- Aron(アロン化成)(4)
- VISHAY(4)
- AICA(アイカ工業)(3)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 伊藤鋳工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ka60」の検索結果
特価

KA レベルアジャスター(重荷重用)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
DGK ダイアルグリルノブ
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。色長針:赤、短針:黒材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)0~100表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
KA レベルアジャスター(ラバー付き)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
ダイアル グリル ノブ(アンカーピンタイプ)
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個32日以内出荷ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。 保護等級IP65採用。 インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P)色長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)195表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜目盛本数(本)30材質(インサート)SUM22L材質(ピン)(アンカーピン)スチール色(本体)つや消しブラック
KA レベルアジャスター
イマオコーポレーション¥869税込¥9561個当日出荷から7日以内出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。