カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- TAKEGAWA(武川)(52)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- KVK(21)
- CKD(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- INAX(LIXIL)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- フロパーサル(9)
- 信越化学工業(8)
- 光(8)
- KITACO(8)
- AIOULE(ふじわら)(7)
- 三菱(7)
- brembo(6)
- 日本継手(旧:JFE継手)(5)
- ハイテクウッドプラス(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
「kf5」の検索結果

クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
ミニクランプレバー
イマオコーポレーション¥819税込¥9011個4日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
グリル ノブ
イマオコーポレーション¥619~税込¥681~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
ミニクランプ レバー(SUS製)
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUS303
MKF ミニクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥889~税込¥978~1個5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)質量(g)36種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部めねじ取付長(mm)9