カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • ナベヤ(11)
  • コンドーテック(10)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](10)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • TRUSCO(8)
  • イマダ(7)
  • 北川鉄工所(7)
  • テザック(7)
  • BXカネシン(7)
  • カナイ(7)
  • ムラコ(7)
  • MARWI(7)
  • スーパーツール(6)
  • タナカ(6)
  • 今野製作所(EAGLE)(5)
  • 菊水化学工業(5)
  • 渡辺電機工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn-30」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PKN ピックドノブ イマオコーポレーションPKN ピックドノブイマオコーポレーション(4件のレビュー)
427税込470
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
427税込470
1個
当日出荷から4日以内出荷
KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフトイマオコーポレーション
951税込1,046
1個
当日出荷から14日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
クイックゼロセッティングデバイス(ベース) イマオコーポレーションクイックゼロセッティングデバイス(ベース)イマオコーポレーション
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
ホルダの着脱は六角レンチで行います。 締付け(戻し)は半回転以下で完了します。 アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
質量(g)5200表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)100材質(カムシャフト)SCM435表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムシャフト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ) イマオコーポレーションBS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)イマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)イマオコーポレーション
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
BS1 フランジシャンク イマオコーポレーションBS1 フランジシャンクイマオコーポレーション
21,780税込23,958
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SKD61許容締付トルク(N・m)90熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
32,010税込35,211
1個
4日以内出荷
質量(g)180タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25Lクランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90
アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーションアジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AFイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
ピックドノブ イマオコーポレーションピックドノブイマオコーポレーション
485税込534
1個
当日出荷
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーションKN ナールドノブ(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
437税込481
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形