カテゴリ

  • 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • 渡辺電機工業(180)
  • 水本機械製作所(145)
  • SMC(109)
  • MARWI(64)
  • RS PRO(55)
  • ナベヤ(31)
  • ホンダ(29)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • エスコ(18)
  • LDK(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • PETZL(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • TRUSCO(7)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • サンコーテクノ(5)
  • 信越化学工業(5)
  • タナカ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn08」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ158 ねじ穴付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
  • クランプユニット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品平座金2個材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • BJ161 カムクランプ イマオコーポレーション

    BJ161 カムクランプ

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ワークの着脱時間短縮が可能。 コンパクト設計。
  • QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ) イマオコーポレーション

    QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)

    イマオコーポレーション
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
    レバー荷重(N)600クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
  • クランプユニット(フックタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(フックタイプ)

    イマオコーポレーション
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06040 イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06040

    イマオコーポレーション
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    RR5W10L40質量(g)10タイプフェノール樹脂製L18L237D4.5L32.5締付トルク(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)8
  • クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06030 イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06030

    イマオコーポレーション
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    RR5W10L30質量(g)9タイプフェノール樹脂製L18L227D4.5L32.5締付トルク(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)8
  • クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-10001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-10001

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
    W24L15H20質量(g)110タイプフェノール樹脂製L120.5L215D30H110W18MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)75クランプ力(N)8000
  • カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    タイプオネジ固定材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装取付部おねじ材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303材質(オネジ)SUS303
  • BJ151 グースネックストラップ イマオコーポレーション

    BJ151 グースネックストラップ

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
  • クランプユニット(ダブルタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(ダブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • APS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュール イマオコーポレーション

    APS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュール

    イマオコーポレーション
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。 トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。 本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。 RoHS指令適合製品です。
    使用圧力(MPa)0.6
  • クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06050 イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06050

    イマオコーポレーション
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    RR5W10L50質量(g)12タイプフェノール樹脂製L18L247D4.5L32.5締付トルク(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)8