カテゴリ

  • 機構部品(23)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
  • UVEX(ウベックス)(28)
  • ナベヤ(23)
  • 旭精工(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • タナカ(18)
  • TRUSCO(16)
  • 渡辺電機工業(15)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(11)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • 京セラ(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • マサダ製作所(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • ケナメタル(6)
  • MARWI(6)
  • コンドーテック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn15」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーションBJ152 プレーンストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーションBJ158 ねじ穴付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーションBLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)イマオコーポレーション
3,589税込3,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(セルフカット)イマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
ダブルエッジクランプ イマオコーポレーションダブルエッジクランプイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
CP101 サイドクランプ イマオコーポレーションCP101 サイドクランプイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーションラウンドチップ スクリューイマオコーポレーション
485税込534
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
253税込278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーションポイントチップ スクリューイマオコーポレーション
495税込545
1個
翌日出荷から5日以内出荷
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
クランプユニット(ダブルタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
98,980税込108,878
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセットイマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(シングルタイプ)イマオコーポレーション
72,980税込80,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット(フランジタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
63,980税込70,378
1個
当日出荷から翌日出荷
付属品平座金2個材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
ダブルエッジクランプ(長尺 本体) イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体)イマオコーポレーション
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508材質(本体)A7075
CP102 ワイドショーサイドクランプ イマオコーポレーションCP102 ワイドショーサイドクランプイマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
CP100 サイドクランプ イマオコーポレーションCP100 サイドクランプイマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
MBSID サイドロック IDクランプ イマオコーポレーションMBSID サイドロック IDクランプイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。 多数個取りのワークに便利です クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。 破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)47
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
BK2-VT-SS OKバイス(シングルタイプ、SUS製) イマオコーポレーションBK2-VT-SS OKバイス(シングルタイプ、SUS製)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
質量(g)55適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20Lクランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26
クランプユニット(フックタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(フックタイプ)イマオコーポレーション
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーションKN ナールドノブ(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
262税込288
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形