カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SMC(3)
- KITO(キトー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- THK(1)
- ダイケン(1)
- SUN(1)
- QNAP(1)
- パナソニックコネクト(1)
「kr10×20」の検索結果
特価

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥709~税込¥780~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150回し半径(mm)70材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部オネジ許容荷重(N)195
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ
クランプレバー オネジ SUS
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷ハンドル位置調整自在レバーです。材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303