カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- ホンダ(230)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- IKO(日本トムソン)(8)
- ノーリツ(6)
- INA(4)
- 泰和電器(3)
- 若井産業(2)
- 日野自動車(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- KTC(1)
- 信越化学工業(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- 象印チェンブロック(1)
- HAKKO(白光)(1)
- MKカシヤマ(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- セイコータイムクリエーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kr52」の検索結果

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
クランプレバー(オネジ) KR KR5-20
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。歯数16R40W1L20材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)H33タイプフェノール樹脂製種類クランプレバーD14a5.5S4規格【マイナスドライバー(適応工具の呼び)】5.5D110H237D210.5H124材質(ねじ部)スチール製取付部おねじMM5×0.8トルクス規格【適応工具の呼び】T20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
MKR ミニクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
ミニクランプレバー
イマオコーポレーション¥879税込¥9671個4日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
ミニクランプ レバー
イマオコーポレーション¥919税込¥1,0111個5日以内出荷歯数16材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー)塗装
ミニクランプ レバー(SUS製)
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUS303