カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- ノーケン(14)
- ELPA(2)
- 右下精器製造(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 東和制電工業(TOWA)(1)
- 木村製作所(1)
- RS PRO(1)
「ksv-9n」の検索結果

レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。耐熱温度(℃)80使用温度範囲(℃)-20~80形状長形ストローク(mm)(接点)12質量(g)110材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石