カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(249)
  • Igus(イグス)(43)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • 大阪魂(41)
  • ホンダ(34)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(29)
  • IKO(日本トムソン)(25)
  • SMC(24)
  • ニッタ(21)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • 清水製作所[継手](15)
  • DUNLOP(ダンロップ)(14)
  • TRUSCO(13)
  • 八幡ねじ(13)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(12)
  • 旭製作所(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • 水本機械製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l35 19」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション

    セーフティロック付トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
  • トグルクランプ イマオコーポレーション

    トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド
  • MBTC Tスロットトークランプ イマオコーポレーション

    MBTC Tスロットトークランプ

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    T溝に取付けてご使用ください。 下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
    クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
  • アジャストテンションブロック イマオコーポレーション

    アジャストテンションブロック

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L35H23質量(g)25タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
  • BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーション

    BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
  • クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10100A2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10100A2

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.42B100L35~10H40タイプフェノール樹脂製F15D19C25E5G40J【最大】81K20MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)【突出量】8800~18800
  • 差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP イマオコーポレーション

    差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
    材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303材質(ボール)SUS440C
  • クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-T

    イマオコーポレーション
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
    ・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
    その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27A最大70B56H14.5タイプフェノール樹脂製F3D42C29E5G26J(0/-0.05)40K7LA【最小】19【最大】8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
  • クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT

    イマオコーポレーション
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    ・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
    W56L【最小】57【最大】65H29質量(g)465タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27S3H2【最小】8【最大】19H15W142RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
  • トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVF06160 イマオコーポレーション

    トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVF06160

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    ・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
    材質スチール製d6.1タイプフェノール樹脂製P19許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.65MM6×1-35LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)160クランプ力(kN)【F3】0.92【F4】1.05クランプ高さ(mm)24.7可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】152【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
  • トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVFL06160 イマオコーポレーション

    トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVFL06160

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    ・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
    材質スチール製d6.1タイプフェノール樹脂製P19許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.65MM6×1-35LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)160クランプ力(kN)【F3】0.92【F4】1.05クランプ高さ(mm)24.7可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】152【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
  • BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーション

    OKバイス(ダブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
    材質(本体)SKD61材質(スプリング)SUS302材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
  • 外形クランプ(小径タイプ) イマオコーポレーション

    外形クランプ(小径タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

    イマオコーポレーション
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • 外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-05001 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-05001

    イマオコーポレーション
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    ・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    d11.4W8H63タイプフェノール樹脂製D75H37d15.5H215H148P32.5H419寸法D(mm)2(g7)40D411寸法Dp(mm)65寸法H5(mm)27MM10×1.5-35Ld26