カテゴリ
- 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- RS PRO(74)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(46)
- KEMET(30)
- アサ電子工業(18)
- エレコム(17)
- onsemi(17)
- ノーブランド(14)
- アローライン工業(13)
- ハタヤリミテッド(11)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- 長谷川工業(9)
- アズワン(8)
- サンワサプライ(8)
- CKD(8)
- 南国フレキ工業(8)
- StarTech.com(7)
- 潤工社(6)
- タカチ電機工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「lan 0.3m」の検索結果
特価

口金(外形クランプ用)
イマオコーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC08-5L
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)220タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)8寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.5~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:8保持トルク(N・m)0.4スライド荷重(N)90
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC10-3L
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)220タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)10寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:10保持トルク(N・m)0.3スライド荷重(N)60
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC08-3L
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)220タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)8寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:8保持トルク(N・m)0.2スライド荷重(N)50
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC20-3L
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)290タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)40寸法d(mm)20寸法L1(mm)15使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)45寸法M(mm)M6寸法H1(mm)33.5H(mm)40適合シャフト径(Φmm)h11:20保持トルク(N・m)0.9スライド荷重(N)80
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC16-3L
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)300タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)40寸法d(mm)16寸法L1(mm)15使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)45寸法M(mm)M6寸法H1(mm)33.5H(mm)40適合シャフト径(Φmm)h11:16保持トルク(N・m)0.7スライド荷重(N)80
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC12-3L
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)210タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)12寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:12保持トルク(N・m)0.4スライド荷重(N)60
拡張ボルト(内形クランプ用)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。材質(本体)SCM435表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)焼入焼戻
口金(内形クランプ用)
イマオコーポレーション¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。付属品Oリング1個色(口金)シルバー材質(口金)A7075
外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501
イマオコーポレーション¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。R25B57L19H12タイプフェノール樹脂製F70D47C10S8E39G(g6)28J(h6)6P(±0.02)26K5N(P.C.D)42Q(±0.01)32MM6RoHS指令(10物質対応)対応
CP120 外形クランプ
イマオコーポレーション¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-09001
イマオコーポレーション¥71,980税込¥79,1781個6日以内出荷・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。R28B72L23H14タイプフェノール樹脂製F95D57C15S10E46G(g6)42J(h6)8P(±0.02)36K7N(P.C.D)60Q(±0.01)38MM8RoHS指令(10物質対応)対応
AMCH-W エア外形クランプ
イマオコーポレーション¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH080-5W
イマオコーポレーション¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)4.2B90L(±0.02)65H(P.C.D)98タイプフェノール樹脂製F110D80C10E72G19J(±0.02)49P4K45N18QM4×0.7MM8×1.25-15LRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)4000
エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH100-5W
イマオコーポレーション¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)6B100L(±0.02)66H(P.C.D)118タイプフェノール樹脂製F130D85C15E74G23J(±0.02)59P6K55N22QM5×0.8MM10×1.5-20LRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000