カテゴリ
- 機構部品(21)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- azbil(旧:山武)(17)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- omron(オムロン)(12)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- ParkerTAIYO(14)
- REGZA(12)
- RS PRO(64)
- SMC(11)
- StarTech.com(13)
- エレコム(14)
- サンコー(三甲)(11)
- サンワサプライ(30)
- サンワダイレクト(10)
- ノーブランド(8)
- プロトブレンボ(18)
- ユニ・チャーム(11)
- 日本ペットフード(10)
- 日本製線(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「lan 0.5 6a」の検索結果
特価

ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個当日出荷・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14-SUS
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H25.5質量(g)130タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-03001
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。A6B3質量(g)1タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)
イマオコーポレーション¥3,498税込¥3,8481個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03002
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール付きC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
BJ766 スプリングロケートピン(樹脂ピン)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から27日以内出荷ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。 樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
BJ791 ストレートピン
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-03002
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。A6B3質量(g)1タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール付きC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
BJ793 ダイヤピン
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。表面処理(本体)研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻