カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SMC(16)
- ホームテイスト(8)
- CKD(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アサヒ衛陶(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- TDK(1)
- ネグロス電工(1)
- スーパー工業(1)
- モリタ宮田(1)
- KSフィルター(1)
- AMPHENOL(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「lf2d」の検索結果

プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DS
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313