カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • CKD(14)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • INAX(LIXIL)(58)
  • JST(日本圧着端子製造)(50)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • Qlight(92)
  • エスコ(24)
  • オザック精工(12)
  • オリエンタルモーター(7)
  • オーツカ光学(9)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • コガネイ(340)
  • サンドビック(7)
  • 大阪サニタリー(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 岩崎電気(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf3」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
    ストローク(mm)(接点)12形状長形質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • コンパクトサイドクランプ イマオコーポレーション

    コンパクトサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
  • コンパクトトークランプ イマオコーポレーション

    コンパクトトークランプ

    イマオコーポレーション
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCM440寸法D(Φmm)4材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39