カテゴリ
- 機構部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- 長谷川工業(272)
- オカムラ(岡村製作所)(205)
- 渡辺電機工業(180)
- ホンダ(123)
- 協和[機構部品](16)
- CKD(13)
- ラムマウント(13)
- イーエス・ウォーターネット(12)
- 三菱ふそう(9)
- Kenko(ケンコートキナー)(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- 東芝ライテック(7)
- LEPLUS(7)
- ナイキ(5)
- 森永エンジニアリング(5)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- イスカル(4)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「lpd」の検索結果
特価

ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)
イマオコーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から翌々日出荷レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NR
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。タイプフェノール樹脂製D40S1.5寸法H(mm)(±0.01)32D113.5寸法d(mm)(G6)8H210H124.5寸法d1(mm)(F7)5寸法M1(mm)M5×0.8厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3寸法Dp(mm)18MM4×0.7 深さ8寸法θ°90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9クランプ機構スパイラルカムカム角度4°旋回方向右
引込みクランプ
イマオコーポレーション¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
イマオコーポレーション¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品ですレバー荷重(N)600クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ワンタッチクランプ クランプボルト QLPD-M QLPD150-M5
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPD150タイプBM5×0.8H4質量(g)3タイプフェノール樹脂製F1.2D8C6E17G3J2.5RoHS指令(10物質対応)対応
引込みクランプ
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ストローク(mm)2材質(本体)SC440質量(g)420寸法H(mm)40(±0.01)寸法D(Φmm)50材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)18寸法d(Φmm)12(G6)寸法M(mm)M6×1-9L寸法d2(mm)8(F7)寸法H1(mm)30.7寸法H2(mm)13寸法M1(mm)M6×1表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)2.5材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.5
ワンタッチクランプ
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
ベンリック 引込みクランプ(レバーなし)
イマオコーポレーション¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD200NR
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。タイプフェノール樹脂製D50S2寸法H(mm)(±0.01)40D118寸法d(mm)(G6)12H213H130.7寸法d1(mm)(F7)8寸法M1(mm)M6×1厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5寸法Dp(mm)25MM6×1 深さ9寸法θ°110RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)2.5クランプ機構スパイラルカムカム角度4°旋回方向右
ワンタッチクランプ クランプボルト QLPD-M QLPD200-M8
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPD200タイプBM8×1.25H6質量(g)10タイプフェノール樹脂製F1.5D12C9E22G4.3J4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R
イマオコーポレーション¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。質量(kg)1.2B65LM8×1.25 深さ14H2タイプフェノール樹脂製F160C28E36G26J10寸法D(mm)(F7)12寸法K(mm)(P.C.D):40許容荷重(N)レバー:600厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000クランプ機構スパイラスカム角度4°
QLPDH-M クランプボルト(重荷重用)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH500-M16
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPDH500RBM16×2H9.5質量(g)90タイプフェノール樹脂製F2.5D25C17E48G28J13K5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M12
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPDH400RBM12×1.75H6.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製F2D20C13E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M16
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPDH400RBM16×2H6.5質量(g)55タイプフェノール樹脂製F2D20C17E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応