カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • SMC(77)
  • コミネ(8)
  • ホンダ(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
  • メトカル(4)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
  • ROHM(4)
  • HEADS(ヘッズ)(4)
  • Lovato(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 日本オイルポンプ(3)
  • アサヒAV(3)
  • 安田(3)
  • コンサス(3)
  • ユーアールディ(2)
  • 旭製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lvf」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
  • LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)25000
  • LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF100・LVFR100 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF100・LVFR100

    イマオコーポレーション
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)648タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)201寸法L1(mm)158寸法A(mm)5材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W1(mm)36許容荷重(N)25000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM24×3
  • エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF80・LVFR80 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF80・LVFR80

    イマオコーポレーション
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)2寸法L3(mm)33許容荷重(N)16000傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
vf線特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vf線