カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- プラス[家具](40)
- 岩崎電気(34)
- PLUS(プラス)[文具](32)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- TRUSCO(10)
- ニックス(日幸工業)(9)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
- CKD(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- 椿本チエイン(5)
- ナイキ(5)
- Festo(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- セキスイ(4)
- イトーキ(4)
- オリバー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lws」の検索結果
特価

NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
インデックス プランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
エンプラ インデックス プランジャー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック