カテゴリ

  • 機構部品(31)
  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • SMC(269)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • 大阪魂(53)
  • TRUSCO(29)
  • SUS(エスユーエス)(23)
  • THK(18)
  • タカノ(18)
  • 水本機械製作所(14)
  • コノエ(10)
  • 前澤化成工業(9)
  • KTC(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • CKD(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • AMPHENOL(6)
  • HARWIN(6)
  • ノーブランド(5)
  • ホンダ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-45l」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーピン イマオコーポレーション

    ローラーピン

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • ローラーピン(同心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(同心)

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • ローラーピン(同心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(同心)

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
  • セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション

    セーフティロック付トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
  • トグルクランプ イマオコーポレーション

    トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド
  • ローラーピン(偏心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(偏心)

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12060 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12060

    イマオコーポレーション
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B32LM12×1.75H109質量(g)520タイプフェノール樹脂製F18D50C18E36G15J30K25N10MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)11700
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B32LM12×1.75H107質量(g)450タイプフェノール樹脂製F16D50C18E36G15J30K25N10MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)13500
  • ローラーピン(偏心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(偏心)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
  • CLT-T Tナットセット(Tタイプ) イマオコーポレーション

    CLT-T Tナットセット(Tタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。
    適合カムブロックCLT94CB適合フィックスドブロックCLT55FB
  • BJ131 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ131 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • BJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • item レベリングパッド20 イマオコーポレーション

    item レベリングパッド20

    イマオコーポレーション
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)7材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)750材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • 外形クランプ(ブロックタイプ) イマオコーポレーション

    外形クランプ(ブロックタイプ)

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    色(本体)シルバーねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クサビ)SCM440表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
  • モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC150T18 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC150T18

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF150W28L25H20質量(g)235タイプフェノール樹脂製H110W118MM12×1.75-45L
  • カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T18M12 イマオコーポレーション

    カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T18M12

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
    適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA18B25質量(g)140タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-45LD20C28E10
  • 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05002 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05002

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    T5.5d11.4W72L100H63タイプフェノール樹脂製D11H37寸法d(mm)2(H7)6d15.5H215H148P58H427寸法P1(mm)62MM12×1.75-45LW310
  • クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16030T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16030T

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A115B40L10H26タイプフェノール樹脂製F30D67.5C14E30G34.5J14P55K20N18QM16×2-45LM28耐荷重(N)11700RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16130T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16130T

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A115B40L10H26タイプフェノール樹脂製F30D67.5C14E30G34.5J14P55K20N18QM16×2-45LM28耐荷重(N)11700RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-16030T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-16030T

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A95B40L10H26タイプフェノール樹脂製F30D47.5C38SM16×2-45LE30G34.5J14P55K20N18M28耐荷重(N)11700RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-16130T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-16130T

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A95B40L10H26タイプフェノール樹脂製F30D47.5C38SM16×2-45LE30G34.5J14P55K20N18M28耐荷重(N)11700RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12160 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12160

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B32LM12×1.75H124質量(g)670タイプフェノール樹脂製F18D65C18E36G15J30K25N25MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)11700
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12140 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12140

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B32LM12×1.75H122質量(g)600タイプフェノール樹脂製F16D65C18E36G15J30K25N25MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)13500
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12150 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12150

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B32LM12×1.75H124質量(g)630タイプフェノール樹脂製F18D65C18E36G15J30K25N25MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)12600
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12050 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12050

    イマオコーポレーション
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B32LM12×1.75H109質量(g)480タイプフェノール樹脂製F18D50C18E36G15J30K25N10MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)12600
  • トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL08200 イマオコーポレーション

    トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL08200

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
    材質スチール製T2.5d8.2W45タイプフェノール樹脂製L174.9L244P37許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8MM8×1.25-45LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)200クランプ力(kN)【F3】0.75【F4】1.4クランプ高さ(mm)32.2可動範囲(°)【アーム】88【レバー】67
  • トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHF08200 イマオコーポレーション

    トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHF08200

    イマオコーポレーション
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    ・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
    材質スチール製T2.5d8.2W45タイプフェノール樹脂製L174.9L244P37許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8MM8×1.25-45LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)200クランプ力(kN)【F3】0.75【F4】1.4クランプ高さ(mm)32.2可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
  • トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS TCDHSL08200 イマオコーポレーション

    トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS TCDHSL08200

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
    L230.3H88.3タイプフェノール樹脂製L174.9L244L39H27H184.4許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800MM8×1.25-45LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)200クランプ力(N)【F3】830【F4】1400クランプ高さ(mm)46.5可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
  • トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS TCDHS08200 イマオコーポレーション

    トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS TCDHS08200

    イマオコーポレーション
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    ・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
    L223.5H88.2タイプフェノール樹脂製L174.9L244L39H27H184.4許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800MM8×1.25-45LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)200クランプ力(N)【F3】830【F4】1400クランプ高さ(mm)46.5可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
  • トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVSL・TCDVS TCDVSL08190 イマオコーポレーション

    トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVSL・TCDVS TCDVSL08190

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
    L107H207.6タイプフェノール樹脂製H16.5許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800MM8×1.25-45LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)190クランプ力(N)【F3】940【F4】1350クランプ高さ(mm)49可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】157【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】16
  • トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVF08190 イマオコーポレーション

    トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVF08190

    イマオコーポレーション
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    ・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
    材質スチール製d8.2タイプフェノール樹脂製P27許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8MM8×1.25-45LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)190クランプ力(kN)【F3】0.94【F4】1.35クランプ高さ(mm)32.7可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】158【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】26
  • トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVFL08190 イマオコーポレーション

    トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVFL08190

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
    材質スチール製d8.2タイプフェノール樹脂製P27許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8MM8×1.25-45LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)190クランプ力(kN)【F3】0.94【F4】1.35クランプ高さ(mm)32.7可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】158【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】26
  • トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVSL・TCDVS TCDVS08190 イマオコーポレーション

    トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVSL・TCDVS TCDVS08190

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
    L107H200.1タイプフェノール樹脂製H16.5許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800MM8×1.25-45LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)190クランプ力(N)【F3】940【F4】1350クランプ高さ(mm)49可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】157【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】16