カテゴリ

  • 機構部品(125)
  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(26)
  • 大阪魂(1,466)
  • SMC(944)
  • RS PRO(423)
  • エスコ(350)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(279)
  • 三木プーリ(266)
  • ParkerTAIYO(154)
  • SICK(153)
  • TRUSCO(101)
  • MIYOSHI(小西製作所)(72)
  • アズワン(71)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(69)
  • FYH(日本ピローブロック)(68)
  • omron(オムロン)(66)
  • 旭精工(64)
  • 日産ネジ(61)
  • WURTH ELEKTRONIK(61)
  • KHK(小原歯車工業)(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 30mm」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
  • プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金付き)

    イマオコーポレーション(26件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
    タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金なし)

    イマオコーポレーション(20件のレビュー)
    243税込267
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
    タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
  • 角パイプ用 エンドキャップ イマオコーポレーション

    角パイプ用 エンドキャップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
    使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーション

    NDQ 角パイプ用ジョイント

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーション

    BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    509税込560
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
  • KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション

    KCL・KCL-SUS カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
  • 防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側メネジ)

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
  • LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション

    LS ロッキングキー(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
  • ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    材質(本体)SUS303
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
  • TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション

    TH-N 角型Tハンドル

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
  • ロッドエンドジョイント イマオコーポレーション

    ロッドエンドジョイント

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
    使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
  • ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーション

    ロッキングキー(ハイトタイプ)

    イマオコーポレーション
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
  • LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーション

    LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
    材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
  • ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(スチール製)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    表面処理(本体)クロムメッキ
  • トルクコントロールレバー イマオコーポレーション

    トルクコントロールレバー

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
    種類クランプレバー歯数12
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • マグネット プラグ イマオコーポレーション

    マグネット プラグ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • OG オーバルグリップ イマオコーポレーション

    OG オーバルグリップ

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション

    アジャストT型ハンドル

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーション

    アングルタイトナー(オートテンション型)

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エアナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    エアナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
    使用圧力(MPa)0.3~1材質(クランプシャフト)S45C材質(シャフト)SK95材質(本体)アルミ合金(A5052)熱処理(シャフト)焼入焼戻表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)アルマイト表面処理
  • ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション

    ELK エルゴセブンロブノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • フラット クランプ レバー イマオコーポレーション

    フラット クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
  • スリーロブノブ イマオコーポレーション

    スリーロブノブ

    イマオコーポレーション
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
  • エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド ELP

    イマオコーポレーション
    179税込197
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック