カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(392)
  • エスコ(99)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • ニッセイ(73)
  • SHIMANO(シマノ)(62)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(36)
  • ナベヤ(34)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • omron(オムロン)(32)
  • KHK(小原歯車工業)(28)
  • TRUSCO(28)
  • 三ツ星ベルト(25)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • 八幡ねじ(23)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(21)
  • 千代田通商(20)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • 旭精工(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 120」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
3,492税込3,841特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
バーグリップ イマオコーポレーションバーグリップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
582税込640
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
641税込705
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベルインジケーター イマオコーポレーションレベルインジケーターイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,164税込1,280
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
BJ748 クランプボルト イマオコーポレーションBJ748 クランプボルトイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
当日出荷から7日以内出荷
KA レベルアジャスター イマオコーポレーションKA レベルアジャスターイマオコーポレーション
476税込524
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーションBJ158 ねじ穴付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)イマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーションネジ調整型タイトナーイマオコーポレーション
13,289税込14,618
1個
当日出荷から翌日出荷
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
KA レベルアジャスター(重荷重用) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(重荷重用)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
749税込824
1個
翌日出荷から14日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーションレベルアジャスター(アンカータイプ)イマオコーポレーション
650税込715
1個
翌日出荷から21日以内出荷
許容荷重(N)5000
BJ760 フットレスト イマオコーポレーションBJ760 フットレストイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
3,395税込3,735
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーションBJ755 Tスロットボルトイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
BJ331 ミニジャッキ イマオコーポレーションBJ331 ミニジャッキイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ)イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
BJ153-C カムレバーセット イマオコーポレーションBJ153-C カムレバーセットイマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250
SQL クイックロック イマオコーポレーションSQL クイックロックイマオコーポレーション
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
BJ214 ストップボルト イマオコーポレーションBJ214 ストップボルトイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い位置でのストッパーとしてご使用ください。
材質S45C表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
1,223税込1,345
1個
当日出荷から8日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
SRH2 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH2 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
CP122 旋盤用アダプター イマオコーポレーションCP122 旋盤用アダプターイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CP121 口金 イマオコーポレーションCP121 口金イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
BG バーグリップ イマオコーポレーションBG バーグリップイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン色(握り)ブラック
キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)イマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
item レベリングパッド60 イマオコーポレーションitem レベリングパッド60イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
パッドは7°まで傾きます。
質量(g)193寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法E(mm)M12×1.75寸法B(mm)97寸法C(mm)最大100、最小35材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)5000材質(パッド)亜鉛ダイキャスト表面処理(パッド)塗装