カテゴリ

  • 機構部品(27)
  • 物流用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(484)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • ナベヤ(43)
  • ケナメタル(42)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(42)
  • 宇佐美工業(38)
  • エスコ(36)
  • OSG(オーエスジー)(36)
  • サンドビック(35)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • 三興マテリアルサプライ(34)
  • 京セラ(31)
  • TRUSCO(29)
  • SHIMANO(シマノ)(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • アカギ(26)
  • 八幡ねじ(25)
  • 協和(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 150」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
1,368税込1,505
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,659税込1,825特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
レベルインジケーター イマオコーポレーションレベルインジケーターイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
KA レベルアジャスター イマオコーポレーションKA レベルアジャスターイマオコーポレーション
641税込705
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
9,298税込10,228
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) イマオコーポレーションBJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)イマオコーポレーション
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
4,074税込4,481特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
KA レベルアジャスター(重荷重用) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(重荷重用)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
翌日出荷から14日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーションレベルアジャスター(アンカータイプ)イマオコーポレーション
689税込758
1個
翌日出荷から21日以内出荷
許容荷重(N)5000
BJ360 コンパクトワークサポーター イマオコーポレーションBJ360 コンパクトワークサポーターイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ)イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーションBJ755 Tスロットボルトイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
BJ330 スクリュージャッキ イマオコーポレーションBJ330 スクリュージャッキイマオコーポレーション
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用のチップやホルダーが用意されています。 底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。
キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
レベル インジケーター イマオコーポレーションレベル インジケーターイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ)イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
LSM リニアストップモーション イマオコーポレーションLSM リニアストップモーションイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
4,753税込5,228
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
STK スターノブ イマオコーポレーションSTK スターノブイマオコーポレーション
757税込833
1個
翌日出荷から4日以内出荷
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形色(本体)つや消しブラック
スペーサージョー イマオコーポレーションスペーサージョーイマオコーポレーション
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
材質(本体)S40C・表面硬化・研磨仕上・HRC50~55寸法L(mm)32寸法L1(mm)19
ベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回) イマオコーポレーションベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回)イマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付なし回転方向右回転用
PTSW1 スイングクランプ(クイックタイプ) イマオコーポレーションPTSW1 スイングクランプ(クイックタイプ)イマオコーポレーション
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。 フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
回転方向右回転用
QLCP カムプッシュクランプ イマオコーポレーションQLCP カムプッシュクランプイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回) イマオコーポレーションベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回)イマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付なし回転方向左回転用
SQL クイックロック イマオコーポレーションSQL クイックロックイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
BJ150 ピンエンドストラップ イマオコーポレーションBJ150 ピンエンドストラップイマオコーポレーション
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
SRH2 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH2 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回) イマオコーポレーションベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回)イマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
当日出荷
レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付回転方向左回転用
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回) イマオコーポレーションベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)イマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
回転方向右回転用タイプレバー付
パーツシステム イマオコーポレーションパーツシステムイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RL ラチェットレバー イマオコーポレーションRL ラチェットレバーイマオコーポレーション
20,661税込22,727
1個
翌日出荷から8日以内出荷
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー形状L字形材質(本体)SCM421
拡張ボルト(内形クランプ用) イマオコーポレーション拡張ボルト(内形クランプ用)イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応