カテゴリ
- 機構部品(23)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(84)
- 宇佐美工業(38)
- RS PRO(19)
- エスコ(16)
- SMC(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- ナベヤ(14)
- KANON(中村製作所)(13)
- 三木プーリ(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- 八幡ねじ(11)
- 山金工業(10)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- タカノ(9)
- Festo(9)
- TRUSCO(8)
- アズワン(7)
- エイト(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「m12 160mm」の検索結果

BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー取付部おねじ
口金(外形クランプ用)
イマオコーポレーション¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から3日以内出荷ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
PGL ピラーグリップレバー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。形状スティック形材質(本体)フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から5日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
SCS-TC4 T溝プレート
イマオコーポレーション¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷から30日以内出荷タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)16000寸法A(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
BJ153-C カムレバーセット
イマオコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から11日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250
QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
イマオコーポレーション¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品ですレバー荷重(N)600クランプ機構スパイラルカム カム角度4°