カテゴリ
- 機構部品(46)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(194)
- SMC(74)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
- 岩田製作所(58)
- エスコ(43)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(35)
- omron(オムロン)(34)
- 鶴見製作所(33)
- SUS(エスユーエス)(27)
- 三興マテリアルサプライ(27)
- 水本機械製作所(23)
- MIYOSHI(小西製作所)(20)
- ヤマト産業(19)
- ナベヤ(19)
- アサ電子工業(16)
- ユーエイキャスター(15)
- サンコーテクノ(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「m12 25 sus」の検索結果
特価

HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアイボルト SE SE12-SUS
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。材質SUS316質量(kg)0.43表面処理酸化皮膜寸法E1.2許容荷重(N)3500寸法D19.1寸法F17.9寸法G7.9寸法NM12×1.75寸法A50.8寸法B27.8寸法C19.1寸法H44.5寸法J12.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法L16.26推奨締付トルク(N・m)25寸法K66.7寸法M最大16
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-12025-SUS
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A25B22材質(本体)S45C質量(g)60タイプフェノール樹脂製ねじピッチ1.75C19E8許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUS
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)75寸法A(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003-SUS
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)110寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SLL19.5質量(g)114タイプフェノール樹脂製H36.5H243.5D225H158寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D328寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3クランプ力(N)30保持力(N)90
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002-SUS
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)95寸法A(mm)85寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-6N-SUS
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)1.8寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12L-8N-SUS
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12L-5N-SUS
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)1.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-5N-SUS
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)1.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12L-6N-SUS
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)1.8寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8N-SUS
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から37日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
エンプラ インデックス プランジャー
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から9日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L