カテゴリ
- 機構部品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- 大阪魂(188)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(76)
- 岩田製作所(53)
- 鶴見製作所(44)
- SUS(エスユーエス)(43)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
- エスコ(35)
- TRUSCO(25)
- omron(オムロン)(22)
- アサ電子工業(20)
- 水本機械製作所(19)
- MIYOSHI(小西製作所)(19)
- SMC(17)
- サカエ(14)
- 三木プーリ(12)
- 八幡ねじ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「m12 40 sus」の検索結果

HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W10L12.5H37質量(g)40タイプフェノール樹脂製L19.5L213.5D6.5D123H25.5D26.5H129W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050-SUS
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)60寸法A(mm)50寸法D(mm)19表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)40寸法C(mm)35寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W10L12.5H40質量(g)41タイプフェノール樹脂製L16.5L210.5D6.5D123H25.5D26.5H132W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001-SUS
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A18B26質量(g)34D19C3EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
トライアングルノブ TRIK
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。 ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。材質【メネジ・オネジ】SUS304使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)34寸法S(mm)18寸法D(mm)60寸法D1(mm)22.5材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法MM12×1.75
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
エンプラレベリングパッド ELP
イマオコーポレーション¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
TL-N テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
レベル インジケーター
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から8日以内出荷プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
OKバイス(ダブルタイプ)
イマオコーポレーション¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷材質(本体)SKD61質量(g)275材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35Lクランプ力(kN)50許容締付トルク(N・m)90材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
OKバイス(ダブルタイプ)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。材質(本体)SKD61材質(スプリング)SUS302材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52