カテゴリ

  • 機構部品(265)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ねじの呼び
  • M12(36)
表面処理
  • その他(2)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 焼入焼戻黒染め(4)
長さ(mm)
  • 40(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(4)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS303(1)
  • SUS304(3)
  • 樹脂(9)
  • 鉄すべて(12)
  • S45C(3)
  • SCM435(3)
  • SUM22L(2)
  • SUM43(1)
種別
  • 種別全ねじ(1)
全ねじ
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(1,387)
  • エスコ(210)
  • タナカ(10)
  • Modes(16)
  • SMC(1,254)
  • BIGM(丸山製作所)(693)
  • RS PRO(397)
  • KITO(キトー)(302)
  • 三木プーリ(243)
  • Lumberg Automation(199)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(186)
  • Festo(180)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(162)
  • サカエ(141)
  • 山金工業(137)
  • omron(オムロン)(124)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(113)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(151)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 40」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BJ400(M12,M16) ロケートサポーター イマオコーポレーション

    BJ400(M12,M16) ロケートサポーター

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • BJ440(M12・M16) Vブロック イマオコーポレーション

    BJ440(M12・M16) Vブロック

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12075 イマオコーポレーション

    サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12075

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    ・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ701-12055B(±0.01)40質量(g)570タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075 イマオコーポレーション

    サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)3.3B(F7)16タイプフェノール樹脂製F39.65DM16×2 深さ35C【最小】15【最大】100E25RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16100 イマオコーポレーション

    サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16100

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ701-16065B(±0.01)50質量(g)1190タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E25RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12075 イマオコーポレーション

    サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12075

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ700-12055質量(kg)3.3B(F7)12タイプフェノール樹脂製F39.65DM12×1.75 深さ30C【最小】15【最大】100E22RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12063 イマオコーポレーション

    サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12063

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ700-12055質量(kg)2.9B(F7)12タイプフェノール樹脂製F34.72DM12×1.75 深さ30C【最小】15【最大】80E22RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16050 イマオコーポレーション

    サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16050

    イマオコーポレーション
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    ・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)600タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063 イマオコーポレーション

    サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)2.9B(F7)16タイプフェノール樹脂製F34.72DM16×2 深さ35C【最小】35【最大】80E25RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16125 イマオコーポレーション

    サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16125

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ701-16065B(±0.01)50質量(g)1470タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E25RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16075 イマオコーポレーション

    サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16075

    イマオコーポレーション
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    ・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)800タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12050 イマオコーポレーション

    サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12050

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    ・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ701-12045B(±0.01)40質量(g)390タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12025 イマオコーポレーション

    サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12025

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ701-12045B(±0.01)40質量(g)200タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
  • IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12B イマオコーポレーション

    IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12B

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
    d16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
  • IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12A イマオコーポレーション

    IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12A

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
    d16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
  • IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12C イマオコーポレーション

    IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12C

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
    d16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
  • カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12 イマオコーポレーション

    カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
    適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA16B25質量(g)100タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-40LD18C25E9
  • ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M12 イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M12

    イマオコーポレーション
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    適合引込みクランプ:QLPDH400RBM12×1.75H6.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製F2D20C13E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応
  • トライアングルノブ TRIK イマオコーポレーション

    トライアングルノブ TRIK

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。 ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
    材質【メネジ・オネジ】SUS304使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)34寸法S(mm)18寸法D(mm)60寸法D1(mm)22.5材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法MM12×1.75
  • LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型Tハンドル TH-N TH40N-20 イマオコーポレーション

    角型Tハンドル TH-N TH40N-20

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    A13W13L20H30質量(g)17タイプフェノール樹脂製D40S20取付部オネジMM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
  • プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金付き)

    イマオコーポレーション(26件のレビュー)
    612税込673
    1個
    当日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
    タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
  • プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金なし)

    イマオコーポレーション(20件のレビュー)
    340税込374特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
    タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

    SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
    材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
  • オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーション

    オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)

    イマオコーポレーション(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類クランク材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
  • NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーション

    NDQ 角パイプ用ジョイント

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーション

    ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
  • BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーション

    BJ745 スタッドボルト

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    209税込230特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • 早締めナット イマオコーポレーション

    早締めナット

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    迅速な締付けが可能です。
    材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-24028 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-24028

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    ・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A44B36質量(g)330D18EM24×3寸法C(mm)(-0.2-0.6)27.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション

    BSR・BSF ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    839税込923特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
    熱処理(ボール)焼入焼戻
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    BCR・BCF ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
  • HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303