カテゴリ
- 機構部品(48)
- メカニカル部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(1,120)
- BIGM(丸山製作所)(611)
- ナベヤ(129)
- KHK(小原歯車工業)(101)
- OSG(オーエスジー)(95)
- NEC(89)
- エスコ(82)
- 岩田製作所(78)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- TRUSCO(59)
- ニューストロング販売(59)
- 八幡ねじ(48)
- MIYOSHI(小西製作所)(35)
- 日産ネジ(30)
- BELDEN(30)
- スーパーツール(28)
- アカギ(28)
- 三興マテリアルサプライ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「m12 45」の検索結果
特価

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥1,448~税込¥1,593~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
ネジ調整型タイトナー
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ストロークが大きくテンション力が強力です。材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
口金(外形クランプ用)
イマオコーポレーション¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から3日以内出荷ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
セーフティロック付トグルクランプ
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
エアナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個当日出荷エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.3~1表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)SK95材質(クランプシャフト)S45C表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ熱処理(シャフト)焼入焼戻
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
EAG エルゴアーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。種類朝顔
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
トグルクランプ
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド
アジャストテンションブロック
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじレバー色つや消しブラック