カテゴリ
- 機構部品(94)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(98)
- Festo(42)
- KHK(小原歯車工業)(109)
- KITO(キトー)(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- omron(オムロン)(131)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- RS PRO(179)
- SAMTEC(50)
- SICK(58)
- SMC(347)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- TELEMECANIQUE SENSORS(35)
- TRUSCO(37)
- WURTH ELEKTRONIK(45)
- エスコ(49)
- ナベヤ(45)
- 大阪魂(629)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「m12 55」の検索結果
特価

カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA16B25質量(g)100タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-40LD18C25E9
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T18M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA18B25質量(g)140タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-45LD20C28E10
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T14M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA14B22質量(g)80タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-35LD16C22E7.5
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥612税込¥6731個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
KA レベルアジャスター
イマオコーポレーション¥559~税込¥615~1個当日出荷から7日以内出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
インデックス プランジャー(T型ノブ)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
TLK タップドロブノブ
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
インデックスプランジャー NDXA
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から5日以内出荷ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12002
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B58質量(g)85タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D10C12E24G55ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-12020-S
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質フェノール樹脂A20B19質量(g)55F5D19C12EM12×1.75許容荷重(N)24500
位置決めピン ロケートボルト(高精度型) BJ701 BJ701-12055
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。W10L55質量(g)59タイプフェノール樹脂製L112L222L333D118MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン ロケートボルト(標準型) BJ700 BJ700-12055
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。W10L55質量(g)59タイプフェノール樹脂製L112L222L333D118MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応